OPTEX(オプテックス)
SLシリーズ用 ヒーター
霜による影響の低減に
適合機種
高機能モデル:SL-60QDM(J)/100QDM(J)/200QDM(J)、標準モデル:SL-60QDP(J)/100QDP(J)/200QDP(J)、汎用モデル:SL-60QN(J)/100QN(J)/200QN(J)
型式
HU-3
電源電圧(V)
AC/DC 24
消費電流(mA)
(最大)420/1枚あたり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※投・受光器に使用する場合は、4個2組が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43810638
HU-3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770