パッシブセンサー VX SHIELDシリーズ

パッシブセンサー VX SHIELDシリーズ - OPTEX(オプテックス)

上下2段のワイドエリア
誤報を大幅低減させるAND検知ロジック
アンチマスキング機能
S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis)
設定・作業性の向上
水平器搭載
Blue Toutch TM
自動歩行テストモード
5種類のマスキングシール
安全性を追求した本体設計

用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所検知方式パッシブインフラレッド方式検知エリア(m)12、90°検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)警報保持時間2.0±0.1秒使用環境湿度(%)最大95保護等級IP55取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)取付(高さ)0.8~1.2mRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
電源電圧(V)
消費電流(mA)
ウォームアップ時間
警報出力
出力
表示灯
使用環境温度(℃)
質量(g)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43810674VXS-AM(W)(J)VXS-AM(W)(J)DC9.5~18最大24(DC12V時)約60秒(LED表示灯点滅)DC28V 最大0.1A 「N.C.」、または「N.O.」選択可能 DC10V(トラブル)N.C. DC28V 最大0.1A、(タンパー)N.C. DC28V 最大0.1A カバーが外された時に作動赤色LED/1:ウォームアップ(点滅)、2:警報出力、3:マスキング検知時(継続点滅)、ディップスイッチで点灯設定の場合、ただし動作確認中は強制点灯-30~+60400取付ネジ (4×20mm)×2、配線スポンジ×3、マスキングシール×3
22,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
43810683VXS-RAM(W)(J)VXS-RAM(W)(J)DC3~9 リチウム電池 または アルカリ電池10μA(待機時)・4(最大時)・DC3V時約60秒(LED点滅)最大0.01A 「N.C.」または「N.O.」選択可能(トラブル)DC10V 最大0.01A 「N.C.」または「N.O.」選択可能、(タンパー)個別のタンパー出力は無し。トラブル出力と兼用赤色LED/1:ウォームアップ(点滅)、2:アラーム出力、3:マスキング検知時(継続点滅)、ディップスイッチで点灯設定の場合、ただし動作確認中は強制点灯-20~+60500電源・警報出力コネクター、 トラブル出力コネクター、取付ネジ(4×20mm)×2、マスキングシール×3
27,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする