パッシブセンサー BX SHIELDシリーズ

パッシブセンサー BX SHIELDシリーズ - OPTEX(オプテックス)

片側12mの高感度検知エリア
誤報を大幅低減させるAND検知ロジック
アンチマスキング機能
S.M.D.A.ロジック(Super Multidimensional Analysis)
個別検知エリアと感度設定
左右の検出エリアを個別に調整することができます。(2.5~12m、5段階)
高感度検知モード
左右個別の信号出力
設置精度・作業性の向上
水平器搭載
Blue Toutch TM
自動歩行テストモード
安全性を追求した本体設計

用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所検知方式パッシブインフラレッド方式検知エリア(m)24(片側12ずつ)、4ゾーン(片側2ゾーンずつ)180°ナロー型検知範囲可変:2.5~12m(5段階切替)角度(°)【壁から】TO WALL(壁沿いに):0、AWAY WALL(壁から離して):3、選択可能警報保持時間2.0秒±1.0秒ウォームアップ時間60秒以内(LED表示灯点滅)表示灯赤色LED/1:ウォームアップ(点滅)、2:警報出力(点灯)、3:マスキング検知時(継続点滅)、(ディップスイッチで点灯設定の場合、ただし動作確認中は強制点灯)使用環境温度(℃)-30~+60使用環境湿度(%)最大95保護等級IP55取付場所壁付け、またはポール取付け(屋内・屋外)取付(高さ)0.8~1.2mRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
電源電圧(V)
消費電流(mA)
警報出力
出力
質量(g)
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43810699BXS-AM(W)(J)BXS-AM(W)(J)DC9.5~18動作確認を除く/最大34(DC12V時)右側:DC28V 最大0.1A、「左側個別出力」または「代表出力」 「N.C.」または「N.O.」選択可能、左側:DC28V 最大0.1A、「右側個別出力」または「代表出力」 「N.C.」または「N.O.」選択可能(トラブル)N.C. DC28V 最大0.1A、(タンパー)N.C. DC28V 最大0.1Aフェイスカバー、メインユニット、またはベースユニットが外された時に作動430取付ネジ(4×20mm)×2
29,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
43810708BXS-RAM(W)(J)BXS-RAM(W)(J)DC3~9 リチウム電池またはアルカリ電池動作確認を除く/16μA(待機時) 8(最大時) DC3V時右側:DC10V 最大0.01A、「左側個別出力」または「代表出力」 「N.C.」または「N.O.」選択可能、左側:DC10V 最大0.01A、「右側個別出力」または「代表出力」 「N.C.」または「N.O.」選択可能(トラブル)DC10V 最大0.01A 「N.C.」または「N.O.」選択可能、(タンパー)個別のタンパ出力は無し。トラブル出力と兼用550電源・警報出力(R)コネクター、警報出力(L)コネクター、ラブル出力コネクター、面ファスナー、取付ネジ(4×20mm)×2
34,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする