曜日別特売

パッシブセンサー HX-40シリーズ

パッシブセンサー HX-40シリーズ - OPTEX(オプテックス)

最大3mの高所取付が可能
高所対応屋外パッシブセンサー
高信頼センシング
アンチマスキング機能
柔軟な検知エリア調整
傾斜でも安心
180°水平角度調整可能なブラケット
取付高さ:2.5~3m
温度補償回路
草の揺れ解析機能

用途推奨設置事例/住宅地、商業施設、事業所取付(高さ)2.5~3.0m質量(g)600保護等級IP55取付場所壁付け検知範囲可変:4.0m、5.5m、9.0m、12m使用環境温度(℃)-20~+60角度可変(ブラケット)垂直±20° 水平±95°検知方式パッシブインフラレッド方式警報保持時間2.0秒±1.0秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)12、85°RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
型式
出力
電源電圧(V)
消費電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43810735HX-40AM(J)ブラケット、フード、マスキングシール、取付ネジ (4×20mm)×4、(3×10mm)×2HX-40AM(J)(トラブル)N.C. DC28V 最大0.1A、カバーが外された時に作動、(タンパー)N.C. DC28V 最大0.1ADC9.5~18最大40(DC12V時)
32,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
43810744HX-40RAM(J)ブラケット、フード、マスキングシール、取付ネジ (4×20mm)×4、(3×10mm)×2、電源コネクター、ダミーバッテリーHX-40RAM(J)(トラブル)N.C./N.O. DC28V 最大0.1A、カバーが外された時に作動、(タンパー)DC10V 最大0.01A 「N.C.」または「N.O.」選択可能DC2.5~9、DC3~7.2 リチウム電池、(CR123A×3、 CR2×3、1/2AA×3、1-2AA×6)30μA(待機時)・4(最大時)・DC3V時
37,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする