曜日別特売

パッシブセンサー 壁面・天井取付 汎用モデル

パッシブセンサー 壁面・天井取付 汎用モデル - OPTEX(オプテックス)

汎用型パッシブセンサー
夜間のみの警戒に最適な昼夜判別機能
小動物の検知を防ぐペットアレイ機能
N.C./N.O.両方の出力が取り出せる接点出力
ダブルコンダクティブフィルターの採用により、外乱光(車のヘッドライトや太陽光など)による誤動作を低減

仕様(検知ゾーン数)マルチエリア:40本 ペットアレイエリア:18本、(タンパー)本体からカバーを外すと開型式LX-402J感度高・中・低 3段階切換電源電圧(V)DC10.8~13.2消費電流(mA)25(最大)ウォームアップ時間約60秒使用環境温度(℃)-20~+50動作表示灯(赤色LED)発報時点灯警報出力N.C./N.O. DC28V 0.2A(最大)警報保持時間2.0秒±1.0秒使用環境湿度(%)最大95検知エリア(m)12×15RoHS指令(10物質対応)対応判別昼夜:約10~10万lx (可変)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43810753LX-402J
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする