パッシブセンサー 天井取付 汎用モデル

パッシブセンサー 天井取付 汎用モデル - OPTEX(オプテックス)

148本の高密度エリア(JX-12W)
小動物対策機能(クアッドゾーンロジック)搭載(JX-12W)
温度補償回路搭載
インテリジェントタンパー機能
防虫仕様
アラームメモリー機能
フォトモスリレー採用
感度調整(3段)
パルスカウント切替
警報出力切替(N.C./N.O.)
7段階のエリア角度調節機能
警報表示灯、メモリー表示灯装備
電波ノイズ、ラインノイズの影響を受けない安心設計

検知方式パッシブインフラレッド方式表示灯赤色/警報出力時:点灯(スイッチにより消灯可能)、インテリジェントタンパー出力時:2回点滅を繰り返す警報保持時間3.0±0.5秒警報出力N.C.(N.O.に切換可)DC28V 0.2A(最大)出力インテリジェントタンパー:N.C. DC28V 0.2A(最大)ウォームアップ時間約1分間(ウォームアップ時:赤と黄色の表示灯が交互に点滅)電源電圧(V)DC9~18(無極性)消費電流(mA)N.C.時:22、N.O.時:27取付場所室内 天井取付:取付高さ2~5m使用環境温度(℃)-20~+50使用環境湿度(%)最大95RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
検知エリア(m)
パルス数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43810787JX-12WJX-12W12、立体警戒2回/4回/小動物
35,000
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
43810796JX-20NJX-20N20、面警戒2回固定
35,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
43810805JX-5SJX-5S5、スポット警戒2回固定
35,000
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする