電気代0円のソーラー充電タイプです。
暗くなると低輝度で点灯し、人を探知すると高輝度で約15秒間点灯した後、自動で低輝度に切り替わり点灯し続けます。
※周囲が明るいときは点灯しません。
OFF:消灯します。



玄関などの足下を照らすのに利用しています。人がいないときには暗く光り、人を感知すると明るくなるので、足下に安心感があります。
自宅玄関入り口あたりへ取付しました
他メーカー3台も使けてますが、これは常時小さく光ってるので常夜灯にばっちりです。
近づくとセンサーで検知してもっと明るくなります。
以前使用した商品のリピートで購入。
同じような商品がたくさんある中でこのライトは耐久性が高く明るさが変わらず
使用出来ます。
他メーカーの物は少し使うとLEDが暗くなって使い物になりませんでした。
ソーラー電源のため便利。1個購入してしばらく使ってみたところ問題ないので再購入した。あとは寿命がどれくらいなのかを様子見。
ソーラータイプの照明を探しており、こちらは磁石付きで防滴でお安めなので良いです。
曇りの日合わせて3日程電源切ったまま充電してから設置しました。
磁石で取り付けも簡単でとても良いです。玄関の前が真っ暗で、街灯付けると消し忘れてしまうので、これのおかげで放っておいても勝手にオンオフしてくれて電気代もかかりません。暗くなると暗めの明かりがつき、動くものが近づくと更に明るくなります。
あとは耐久性に期待です。
侵入防止を狙い工事現場の入口や敷き鉄板設置箇所の盗難防止の為設置。
3メーター位の高さに単管パイプを建てて高いところへロック帯で固定しました。
雨が当たっても故障せず良好
電源を確保するのが面倒な場所には良いと思います。
マグネットで取り付け出来る場所では更に便利です。
明るさは手元足元を照らすには十分です。
3.7V電池で交換出来ますが、買い替えした方が安そうです。2年ぐらい使えればいいですが。