ハゼット
3エッジスクレーパー
三角刃で色々な剥離に対応します。
手に馴染む木柄仕様です。
用途
塗料・接着剤等の剥離作業に
材質(刃)
特殊鋼
材質
特殊鋼・木柄
形状
三角刃
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43822425
821-1
260
¥
5,900
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43822434
821-2
315
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください