ハゼット
825-25用替刃
交換用チップです。
チップの8辺が使用できます。
用途
塗料・接着剤等の剥離作業に
材質(刃)
特殊鋼
刃幅(mm)
25
トラスコ品番
168-0009
適合本体
825-25
材質
特殊鋼
形状
ハードメタルチップ
質量(g)
20
アズワン品番
64-8389-29
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43822459
825-025
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください