曜日別特売

ツールワゴン ステンレストップ

ツールワゴン ステンレストップ - ハゼットツールワゴン ステンレストップ - ハゼットツールワゴン ステンレストップ - ハゼットツールワゴン ステンレストップ - ハゼットツールワゴン ステンレストップ - ハゼットツールワゴン ステンレストップ - ハゼットツールワゴン ステンレストップ - ハゼット

引き出しは100%オープンします。
天板は清潔で美しいステンレス製です。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。

用途各種工具収納にHAZETブルー材質スチールセット内容鍵×2質量(kg)90高さ(mm)1020奥行(mm)518間口(mm)785積載荷重(kg)540均等荷重(kg)25キャスター径(Φmm)125内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
積載荷重(kg)
段数
引出し寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43822504179NX-67855181020540677×522×398×3段、162×522×398×3段
419,500
359,800
395,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43822574179NX-87855181020540877×522×398×7段、162×522×398×1段
461,300
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする