ツールワゴン 7段

ツールワゴン 7段 - ハゼットツールワゴン 7段 - ハゼットツールワゴン 7段 - ハゼットツールワゴン 7段 - ハゼットツールワゴン 7段 - ハゼットツールワゴン 7段 - ハゼットツールワゴン 7段 - ハゼットツールワゴン 7段 - ハゼット

引き出しは100%オープンします。
ピラー構造により縦荷重に強い設計です。
ピラーはプラスチックカバーで保護されます。
サイドパネルは二重になっており、レールを保護しています。
引き出しは1段しか開かない安全機能付きです(解除可能)。
集中シリンダーロックはハンドル部に設定されていますので破損から保護されます。

用途各種工具収納にセット内容鍵×2材質スチール質量(kg)90引出し寸法(mm)77×522×398×5段、162×522×398×2段内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
段数
積載荷重(kg)
均等荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43822513179N-77540251020518785125HAZETブルー
406,400
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43822529179N-7-RAL30207540251020518785125レッド
411,900
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43822538179N-7-RAL90057540251020518785125マットブラック
411,900
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする