井口機工製作所
イグチベアー 重荷重用プレス製品
量産プレス製品の受け皿を切削加工にすることで、低価格で重荷重向け製品として提供できるようになりました。
用途
コンベアシステム(重量ワーク用)
仕様
上向用
材質
スチール、メインボール:SUJ2
材質(ボディ)
SPCE
材質(受皿)
切削加工品
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
許容荷重(kg)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43822809
IM-16R
166-4786
70
70
¥
2,000
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
43822818
IM-25R
166-4784
120
200
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください