リチウムイオン充電池、AC電源、乾電池が使える3WAY電源です。
盗難火災補償付(ユーザー登録が必要)です。
用途間仕切の位置決めに、機械の設置等にトラスコ品番167-2424セット内容レーザー墨出器:ATL-46、単3アルカリ乾電池×4本、9Vアルカリ乾電池、ACアダプター、レーザーゴーグル、ゴムキャップ×3個、LTB3H 8591、LTB3SET 8591材質本体カバー:ABS樹脂幅(mm)122質量(kg)2.4色白奥行(mm)115電源リチウムイオン充電池、単3形アルカリ乾電池または充電池x4本、ACアダプター精度±1mm/10m直角精度90°±0.012°保護等級IP54光源可視半導体レーザー波長(nm)ライン:635 地墨:650自動補正範囲約±2.5°電池寿命(時間)連続約4縦(mm)195制動方式磁気制動方式ライン幅(5m地点)約2mmレーザー安全基準クラス2M動作温度範囲(℃)-10~+40内容量1台