ムラテックKDS
ドラゴングリップ引廻し超焼のこ刃
ネジロック式です。
握り易さを追求したカッターです。
エラストマラバーとボールドグリップで握り手をしっかり固定します。
安全ロープ取付け穴付です。
用途
石膏ボードの穴あけ加工、曲線切りに
全長(mm)
165
刃長(mm)
108
仕様
引廻し超焼のこ刃
トラスコ品番
149-8096
材質
刃:スチール、柄:ABS樹脂
質量(g)
77
刃厚(mm)
0.6
適合替刃
HSB-W
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43823423
T-17
¥
1,480
¥
839
¥
923
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください