ムラテックKDS
レーザー指示棒 緑 変換プリズム付
ポインターのドットをラインに変換できます。
遠くからでも明るく見える緑色光を採用しています。
用途
会議、プレゼンテーション、作業指示に
光源
532nm緑色半導体レーザー
レーザー光色
緑
仕様
単4形アルカリ乾電池2本(動作確認用)
トラスコ品番
160-2005
セット内容
LA-LG、単4形アルカリ乾電池2本
材質
本体:真鍮、ボタン:ABS
質量(g)
83
規格
消費生活用製品安全法適合品
電池寿命
約4時間
レーザー到達距離(m)
200(夜間使用時)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43823493
LPG-1L
¥
15,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください