インダストリーコーワ
ラミネート付きクラフトマスカー
片面ラミネート加工のクラフト紙が塗料の浸透を防ぎます。
用途
車両塗装用として
仕様
手で切断可能
長さ(mm)
350
厚さ(mm)
0.1
色
黄
長さ(m)
35
テープ地色
黄
折りたたみ寸法(mm)
72×72×300
折幅(mm)
300
内容量
1箱(25巻)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43823834
60111
300
148-6752
320
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43823843
60112
550
148-6753
650
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください