曜日別特売

ルパンクーペマスカー

ルパンクーペマスカー - インダストリーコーワ

のり残りが少なく、手切れが良い”ルパンクーペ”使用しています。

用途車両塗装用として仕様手で切断可能長さ(mm)200厚さ(mm)0.009ピンク長さ(m)20テープ地色ピンク内容量1箱(30巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
トラスコ品番
質量(g)
折りたたみ寸法(mm)
折幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4382385960113550148-675413570×70×6060
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
43823868601141100148-675520070×70×100100
オープン
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする