和紙コロナマスカー

和紙コロナマスカー - インダストリーコーワ和紙コロナマスカー - インダストリーコーワ
(2件のレビュー)

耐熱和紙テープを使用しています。

用途車両塗装用として長さ(mm)350長さ(m)35テープ地色仕様手で切断可能厚さ(mm)0.009内容量1箱(60巻)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4382387760100550
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43823886601011100
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43823877
2022-11-20
用途: 塗装
M's REPAIR建設業・工事業

主に室内塗装時に役立つ
壁紙を傷めず、でもしっかりとマスキングされます

対象商品 : 43823877
2022-11-17
用途: 塗装
M's REPAIR建設業・工事業

主に室内塗装時に役立つ
壁紙を傷めず、でもしっかりとマスキングされます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マスカー/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする