MK(丸喜金属本社)
STアムレット忍び返し308
軽量で取り付けやすいです。(天井付け、正面付け可能)
小型で景観を損ないません。
用途
防犯、忍び返しとして
トラスコ品番
144-3475
セット内容
コンクリート用ネジ2本、鉄板用ネジ2本
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
308
質量(g)
200
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43825593
TAMAMUR-300
¥
6,000
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください