MK(丸喜金属本社)
ステンレス 3000#角ラッチ 大 (50.5mm) HL
ラッチ部分が角型でしっかりしています。
用途
扉などの簡易締りとして
材質
ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げ
トラスコ品番
143-0567
セット内容
木ネジ
質量(g)
61.2
寸法L(mm)
50.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43825776
HSK3000050
¥
1,110
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください