曜日別特売

ステンレス アジャストゴンベ HL

ステンレス アジャストゴンベ HL - MK(丸喜金属本社)ステンレス アジャストゴンベ HL - MK(丸喜金属本社)
(2件のレビュー)

本体フロント部分の調整ねじをドライバーで回すと、ローラーの出寸法が調整できます。(調整幅0~6mm)

用途木製扉などのラッチとして材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン仕上げトラスコ品番144-1581セット内容皿木ねじ(3.1×20)全長(mm)90.4シルバー質量(g)84.1表面仕上げヘアライン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43825785S-320-901
2,790
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43825785
2024-04-03
用途: ドアのキャッチ

見た目も問題なく綺麗で素晴らしい。
使い勝手もよく、強度的にも問題ない。

対象商品 : 43825785
2023-03-06
用途: 建具錠交換用
T-WORKSHOP建設業・工事業

作りが頑丈そうで、動きもスムーズです。
ローラー部分の位置を本体設置後にネジで調整可能なので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする