カウンターシンク 「アルティメットカット」

カウンターシンク 「アルティメットカット」 - RUKOカウンターシンク 「アルティメットカット」 - RUKO

新しくデザインされた最適な切削形状と3枚刃のコンビネーションにより、従来品と比べて、30%以上作業スピードがあがると同時に、25%以上、製品寿命をのばしています。

用途被削材:鉄、鋳鉄、非鉄金属、軽金属コーティングノンコーティング
全11種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(mm)
先端径(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
刃数
先端角(°)
シャンク径(mm)
切刃形状
先端径(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
438276141027711本5039063枚刃2.0高速度鋼(HSS)
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
438276391027741本5039063枚刃2.5高速度鋼(HSS)
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
メーカー直送
438276571027761本5639083枚刃2.8高速度鋼(HSS)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
438276751027781本60390103枚刃3.2高速度鋼(HSS)
オープン
4,098
4,508(税込)
当日出荷
メーカー直送
438276931027791本60390103枚刃3.2高速度鋼(HSS)
オープン
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
438277181027801本63390103枚刃3.5高速度鋼(HSS)
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
メーカー直送
438277361027811本63390103枚刃3.5高速度鋼(HSS)
オープン
5,198
5,718(税込)
当日出荷
メーカー直送
438277541027821本67390103枚刃3.8高速度鋼(HSS)
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
メーカー直送
438277791027831本67390103枚刃3.8高速度鋼(HSS)
オープン
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
438277971027851本71390123枚刃4.2高速度鋼(HSS)
オープン
8,198
9,018(税込)
当日出荷
メーカー直送
438278151027911セット(5本)-390-3枚刃-高速度鋼(HSS)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする