曜日別特売

ツノ付唐鍬約109.38g(350匁)

ツノ付唐鍬約109.38g(350匁) - SENNARIツノ付唐鍬約109.38g(350匁) - SENNARI

土起こしの唐鍬に丈夫なツノを付けた、石も掘り起こせる鍬です。

用途土木・建設関連の土均しにトラスコ品番159-5880材質刃部:鉄・鋼(鍛造鋼付け)、柄:天然木、白木柄(無垢柄)全長(mm)900質量(kg)2刃幅(mm)395頭部幅(mm)92爪長さ(mm)160内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43827937AD-319
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,600/税込¥1,760
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ツルハシの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/546_1/
2022-10-19

土木建築関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする