ノーカット スリーブ

ノーカット スリーブ - SPANSET

スリーブ状になっているため、お手持ちのスリングにも取り付け可能です。
高い切断性を誇る高品質ポリエチレンで製造しており、エッジによるスリングの損傷を防ぎ、寿命が大幅に延びます。
表面のリブ編み加工によって強度や耐摩耗性に優れています。
スリングに取り付けながら簡単にエッジ部まで動かすことできます。
反転・引き起こし作業にも使用できます。
しなやかで柔軟性に優れ、限られたスペースにも取り付け可能です。

用途金型・工業用品運搬に、エッジが気になる場所に全長(mm)2000材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~60ベルト厚(mm)13内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ベルト幅(mm)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43828524NCS-075-2000MM6060
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43828533NCS-105-2000MM9090
84,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43828549NCS-135-2000MM120120
108,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43828558NCS-165-2000MM150150
128,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43828567NCS-195-2000MM180180
148,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43828576NCS-255-2000MM240240
183,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43828585NCS-315-2000MM300300
264,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする