ユニホルダー替え芯

ユニホルダー替え芯 uni(三菱鉛筆)

「ユニホルダー」専用替え芯です。

用途替え芯 仕様ユニホルダー専用替え芯 材質樹脂ケース 質量(g)18.9 寸法(縦×横×厚さ)(mm)143.6×26.0×6.0 内容量1箱(10本)
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43829958 ULN4B 4B
2,000
1,998
2,198 (税込)
当日出荷

返品不可
43829933 ULN3B 3B
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
43829949 ULN3H 3H
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
43829967 ULN4H 4H
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
43829976 ULNF F
2,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
43829933 ULN3B 45980884 ULN3B ULN3B ユニホルダー替芯 uni(三菱鉛筆) 45980884 ユニホルダー替芯 uni(三菱鉛筆) 1箱(6本) 169 税込186 注文コードが変更になりました
43829949 ULN3H 45980857 ULN3H ULN3H ユニホルダー替芯 uni(三菱鉛筆) 45980857 ユニホルダー替芯 uni(三菱鉛筆) 1箱(6本) 169 税込186 注文コードが変更になりました
43829967 ULN4H 45980848 ULN4H ULN4H ユニホルダー替芯 uni(三菱鉛筆) 45980848 ユニホルダー替芯 uni(三菱鉛筆) 1箱(6本) 169 税込186 注文コードが変更になりました
43829976 ULNF 45980875 ULNF ULNF ユニホルダー替芯 uni(三菱鉛筆) 45980875 ユニホルダー替芯 uni(三菱鉛筆) 1箱(6本) 169 税込186 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャープ芯の硬度と太さ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sharppencil/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする