グーリング
ECOエンドミル2枚刃
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途
被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金
刃数
2
ねじれ角(°)
30
材質
超硬合金
表面処理
Aコーティング
刃径公差(mm)
Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
仕様
ピン角、センターカット付
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43831263
19962 10.000
10
22
10
70
2
835-9506
0.053
¥
5,390
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831279
19962 12.000
12
26
12
75
2
835-9507
0.082
¥
7,440
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831288
19962 16.000
16
32
16
75
2
835-9508
0.145
¥
19,140
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43831297
19962 2.000
2
6
4
40
2
835-9500
0.006
¥
2,540
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831306
19962 20.000
20
40
20
100
2
835-9509
0.302
¥
26,320
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831315
19962 3.000
3
8
6
45
2
835-9501
0.014
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43831324
19962 4.000
4
11
6
45
2
835-9502
0.015
¥
2,670
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43831333
19962 5.000
5
13
6
50
2
835-9503
0.018
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43831349
19962 6.000
6
13
6
50
2
835-9504
0.019
¥
3,140
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43831358
19962 8.000
8
19
8
60
2
835-9505
0.029
¥
4,040
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください