ECOエンドミル4枚刃

ECOエンドミル4枚刃 - グーリング

ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。

用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金刃数4ねじれ角(°)30材質超硬合金表面処理Aコーティング刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)仕様ピン角、センターカット付内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4383146419961 10.000102210704835-95260.053
6,250
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4383147319961 12.000122612754835-95270.082
8,180
6,898
7,588(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4383148919961 16.000163216754835-95280.145
20,110
16,980
18,678(税込)
当日出荷
4383149819961 2.000264404835-95200.006
3,580
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4383150719961 20.0002040201004835-95290.302
27,640
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
4383151619961 3.000386454835-95210.014
3,710
3,098
3,408(税込)
7日以内出荷
返品不可
4383152519961 4.0004116454835-95220.015
3,710
3,098
3,408(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4383153419961 5.0005136504835-95230.018
4,070
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4383154319961 6.0006136504835-95240.019
4,250
3,500
3,850(税込)
7日以内出荷
返品不可
4383155919961 8.0008198604835-95250.029
4,810
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする