強鉄ビット

強鉄ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)強鉄ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)強鉄ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)強鉄ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)強鉄ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)強鉄ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)強鉄ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)強鉄ビット - サンフラッグ(旧:新亀製作所)

新鋼材採用し、電動インパクトドライバーの高トルク化に対応するため、高硬度HRC62を実現しました。
様々な作業に適しており、ハードな使用条件においても折れに強く、カケにくい新しいトーションビットです。

14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
先端サイズ
差込角対辺(mm)
全長(mm)
両頭機能
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43832776TSS-20651パック(2本)-[[+]]26.3565両頭29
580
439
483(税込)
当日出荷
メーカー直送
43832785TSS-20851パック(2本)-[[+]]26.3585両頭36
640
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
43832794TSS-21101パック(2本)-[[+]]26.35110両頭42
710
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
43832803TSS-520651パック(5本)-[[+]]26.3565両頭63
1,390
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
43832819TSS-520851パック(5本)-[[+]]26.3585両頭86
1,560
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
43832828TSS-521101パック(5本)-[[+]]26.35110両頭103
1,720
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57790374TSS‐268101パック65mm/85mm/110mm+2番--両頭-
950
779
857(税込)
当日出荷
メーカー直送
57790383TSS‐5268101パック65mm×1本/85mm×2本/110mm×2本+2番--両頭-
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
64374015TSS521251個---125--
1,960
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
64374024TSS21251個---125--
800
639
703(税込)
翌日出荷
64374040TSS21501個---150--
1,070
839
923(税込)
翌日出荷
64375135TSS-521251パック(5本)-[+]26.35125両頭-
1,960
取扱い終了
代替品有
64375144TSS-21251パック(2本)-[+]26.35125両頭-
800
取扱い終了
代替品有
64375160TSS-21501パック(2本)-[+]26.35150両頭-
1,070
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
64375135TSS-5212564374015TSS52125TSS-52125 強鉄ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 64374015強鉄ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)1個
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました
64375144TSS-212564374024TSS2125TSS-2125 強鉄ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 64374024強鉄ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)1個
639
税込703
注文コードが変更になりました
64375160TSS-215064374040TSS2150TSS-2150 強鉄ビット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 64374040強鉄ビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)1個
839
税込923
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする