フレキシブルダクト SJF-300クラス用 70周年記念限定モデル
数量限定の70周年記念モデルです。
硬鋼線の採用と強力なシーリングにより、復元力がありつぶれにくく丈夫です。
ダクトが5メートル以上必要な場合は、ダクトにダクトを接続してご使用いただけます。
伸ばした状態でも吊り金具が一定の並びを保ちます。
- 用途
- 送排風機に接続して離れた場所への空気の搬送に
- 仕様
- 送排風機300クラス用軽作業向け簡易ダクト 5m
- トラスコ品番
- 163-1869
- 質量(kg)
- 4.5
- 色
- 黒色
- 長さ(m)
- 5
- ダクト径(Φmm)
- 316
- 適合送風機最大口径(Φmm)
- 316
- 本体生地厚さ(mm)
- 0.35
- アズワン品番
- 64-4520-97
- 内容量
- 1本
換気/設備用品 の新着商品
カテゴリ


























