スーパーツール
チェーンスリング
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングです。
管理用容量表示タグ付きです。
使用荷重・製造番号を明記しています。
用途
スーパーロックフック(2ton・3ton)用チェーンスリング
トラスコ品番
167-8860
適合機種
SLH2N・S、SLH3N・S・A
質量(kg)
3.5
寸法a(mm)
マスターリンク:75
寸法b(mm)
マスターリンク:19
寸法p(mm)
135
アズワン品番
64-8471-37
有効長l(m)
1005
チェーン線径(mm)
Φ10
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43833476
CSC31
3
¥
33,640
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください