スーパーツール
チェーンスリング付ロックフック
JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。
用途
敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業に
寸法a(mm)
マスターリンク:75
寸法D(mm)
32
寸法C(mm)
105
寸法b(mm)
マスターリンク:19
寸法p(mm)
135
有効長l(m)
1295
チェーン線径(mm)
Φ10
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43833485
SLH2NC
2
¥
57,330
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43833494
SLH3NC
3
¥
59,450
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください