曜日別特売

チェーンスリング付ロックフック 開閉ロック式

チェーンスリング付ロックフック 開閉ロック式 - スーパーツール

JIS V級、軽量で強靭なチェーンスリングを装着しています。
チェーンスリングは、ワイヤーロープ等に比べ長期間安全に使用可能です。

用途敷鉄板の運搬・施工作業や安全フックとして直吊り作業にトラスコ品番167-2563質量(kg)7.3寸法L(mm)169寸法H(mm)383寸法a(mm)マスターリンク:75寸法D(mm)32寸法C(mm)88寸法b(mm)マスターリンク:19寸法p(mm)135有効長l(m)1339チェーン線径(mm)Φ10内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43833503SLH3AC3
62,680
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする