スーパーメイト
台車STMM-1 2WAY 680×390×130
縦にも横にも連結が可能です。
天板のカラーは5色よりお選びいただけます。
用途
店内、バックヤードでの運搬に
仕様
完成品、縦横連結可能
付属品
キャスター75Φ
荷台寸法(幅)(mm)
390
ハンドル高さ(mm)
890
材質(ハンドル)
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1台
注意
※ご使用の際は荷物等の落下に注意して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43833695
STMM-1 2WAY-AB
上段:50、下段:100
680×390
4
アロマブルー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43833704
STMM-1 2WAY-AG
上段:50、下段:100
680×390
4
アロマグリーン
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43833713
STMM-1 2WAY-AR
上段:50、下段:100
680×390
4
アロマレッド
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43833729
STMM-1 2WAY-MB
上段:50、下段:100
680×390
4
マットブラック
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43833738
STMM-1 2WAY-RG
上段:50、下段:100
680×390
4
ローズグレー
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。