スーパーメイト
平台車 STMM-1 680×390×130
部門、用途ごとに5色から選べ、区分して使用することも可能です。
丈夫で汚れが目立ちにくい独自のメッシュ構造で連結も可能です。
用途
店内、バックヤードでの運搬に
仕様
完成品、キャスターホールド付
付属品
キャスターホールド
荷台寸法(幅)(mm)
390
特性
スタッキング可
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1台
注意
※ご使用の際は荷物等の落下に注意して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43833747
STMM-1-AB
160
680×390
130
4.2
アロマブルー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43833756
STMM-1-AG
160
680×390
130
4.2
アロマグリーン
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43833765
STMM-1-AR
160
680×390
130
4.2
アロマレッド
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43833774
STMM-1-MB
160
680×390
130
4.2
マットブラック
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43833783
STMM-1-RG
160
680×390
130
4.2
ローズグレー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。