ドウカン
磯次郎 コンコン鎌 長柄ピンク 左利き用
波刃で草削り、尖った刃先で壁際などの除草ができます。
用途
除草・草削り作業に
全長(mm)
370
仕様
左利き用
トラスコ品番
148-8837
材質
ステンレス
質量(g)
140
刃長(mm)
110
刃幅(mm)
15
アズワン品番
64-8487-44
内容量
1箱(20丁)
注意
※鋭利な刃物ですので取扱いには十分ご注意ください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43838674
DK695L
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません