ニチフ
VCTF接続セット(VCTFカバー/棒形圧着端子)
電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。
用途
幹線と支線の接続
極数
3
トラスコ品番
137-9821
材質
成型品:ポリカーボネート、成型品:ポリプロピレン
色
透明
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
絶縁体:-40~120
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
20
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.6・2.0
電線仕様-芯数
3本
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
非対応
差込み線数(本)
3
適合電線範囲 単線(mm)
銅線:1.6・2.0
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
撚り線非対応
内容量
1箱(20セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43839234
NPJ 3PV-S
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表