レセプタクルコネクタM

レセプタクルコネクタM - ニチフ

電気用品安全法によるジョイントボックスとみなされています。
ターミナルブロックの交換で、簡単に配線変更ができます。
電線のロック解除レバーにより電線を外しコネクタの再利用ができます。

用途幹線と支線の接続極数3トラスコ品番137-9820材質成型品:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付銅合金透明質量(g)200使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~120定格電圧(V)100定格電流(A)20電線抱合範囲(単線)(mm)Φ1.6~2.0電線仕様-芯数3本電線抱合範囲(撚線)(mm2)非対応差込み線数(本)3適合電線範囲 単線(mm)銅線:Φ1.6~2.0適合電線範囲 撚線(mm2)撚り線非対応内容量1箱(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43839259NPJM R01-3P
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする