ニチフ
銅線用 裸圧着スリーブ (P形)
電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。
用途
軟鋼のより線電線の接続に
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
250
内寸(mm)
26.8
全長(mm)
36.2
仕様
P形
トラスコ品番
138-7685
材質
無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
質量(kg)
1
種類
絶縁被膜付圧着スリーブ
外寸(mm)
35.6
JIS規格
適合
適合工具
NOP 60(ニチフ 手動工具)
スリーブ形状
重ね合わせ用(P形)
内容量
1箱(10個)
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用下ください。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43839329
P 250
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表