ニチフ
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途
軟鋼のより線電線の接続に
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
6.64~10.52
全長(mm)
23.5
材質
端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
形状
丸形
質量(g)
350
タイプ
丸形
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
内形寸法(mm)
4.5
外寸(mm)
12
電線抱合範囲(単線)(mm)
2.89~3.65
取付穴(mm)
Φ8
スタッド径(Φmm)
8.4
注意
※銅線専用です。
※電線抱合範囲内でご使用ください。
※メーカー指定の適用圧着工具をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
83957030
R 8-8S
1箱(50個×2セット)
¥
2,990
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
当日出荷
43839338
R 8-8S
1箱(100個)
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表