CRSグリース

CRSグリース - ダイゾーCRSグリース - ダイゾーCRSグリース - ダイゾー

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。
低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。
樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部において、長期間の潤滑を可能にします。
この製品はNo.1(1号ちょう度)のみです。

用途自動車、弱電製品の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に使用目的摩耗防止、潤滑ちょう度1危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4383990711200462501缶(2kg)2144-9875
15,380
14,980
16,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4383991611200472701缶(15kg)15144-9827
103,220
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4383992511200482401缶(1kg)1144-9838
8,320
7,798
8,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする