CRSグリース842

CRSグリース842 - ダイゾーCRSグリース842 - ダイゾーCRSグリース842 - ダイゾー

高品質な合成油を基油に用いているため、樹脂への影響がほとんどありません。
低温から高温まで(-45~150℃)幅広い温度範囲で使用出来ます。
固体潤滑剤として白色固体潤滑剤(樹脂粉末)を配合しており、樹脂部品の摩耗を防ぎます。
この製品はNo.2(2号ちょう度)です。

用途自動車、弱電製品、OA機器の樹脂絡みの部品全般の潤滑、摩耗防止に、樹脂-樹脂、樹脂-金属の摺動部、各種ギヤーの消音に、電気、電子、精密機器の摺動部の長期潤滑にちょう度2使用目的摩耗防止、消音、潤滑、長期潤滑危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
容量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4383998611200682401缶(1kg)144-98711
8,850
7,998
8,798(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4383999511200692501缶(2kg)144-98482
16,430
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4384000411200702701缶(15kg)144-983715
110,150
99,980
109,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする