曜日別特売

ILグリース151

ILグリース151 - ダイゾーILグリース151 - ダイゾーILグリース151 - ダイゾーILグリース151 - ダイゾー

二硫化モリブデンを超高濃度に配合し、極圧性、耐摩耗性に極めて優れています。
広範囲の温度(-10~120℃)に使用出来ます。
機械的安定性に優れているので高速回転のベアリングでの使用に適しています。
酸化安定性に優れているので長期間の使用が出来ます。
耐水性に優れているので、水分が混入しても軟化しにくく、錆の発生を防ぎます。

用途大型~超大型の建設機械の軸受けおよび摺動部に、各種産業機械の軸受けおよび極圧荷重のかかる摺動部に、大型車両の軸受けおよび摺動部に、No.1(IL-151)は軟らかく、寒冷地や集中給油用使用目的No.1(IL-151)、集中給油危険物の類別非危険物
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43840178112011321301缶(0.5kg)144-9882
4,480
4,398
4,838(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4384018711201331401缶(1kg)144-9878
6,720
5,998
6,598(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4384019611201341501缶(2.5kg)145-1389
16,120
15,980
17,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4384020511201351701缶(16kg)144-8311
95,450
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする