KE-25W
耐熱性、低温性に極めて優れ、-60~250℃での使用が可能です。
高温条件下でも蒸発損失が少なく、軟化流出せず、残留物の生成がほとんどありません。
常温はもとより、高温下においてもせん断安定性、酸化安定性に優れ、長寿命潤滑を実現します。
化学的不活性を有しているため、金属、樹脂、ゴム等への影響がほとんどありません。
用途塗装乾燥ラインのトロリーコンベアの軸受、摺動部の潤滑に、コルゲートマシン、樹脂成形機などの高温潤滑部に、化学薬品装置、メッキライン等の薬品の影響を受ける潤滑部に、各種弱電部品、精密機器の超寿命潤滑部に、超低温雰囲気(-60℃~)の長期潤滑に
トラスコ品番144-9824
容量(kg)1
使用目的潤滑、長期潤滑
危険物の類別非危険物
内容量1缶(1kg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥ 1,400 / 税込 ¥ 1,540 |
| 北海道地方 | 1 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07