NEW-SL CC80 No.1
耐荷重性、耐摩耗性に極めて優れています。
四球極圧試験では6,000N以上を計測できます。
白色固体潤滑剤の効力で、耐フレッチング性に優れ、鋼-鋼間の微動腐蝕を防ぎます。
耐水性、防錆性に優れ、酸、アルカリ、水などがかかる環境下の使用に適しています。
通常のグリースに比べ、はるかに長寿命な潤滑を可能にします。
用途製鉄所、発電所等の原料、製品用大型運搬装置の旋回軸受、チェーン、ピン、ブッシュなどの潤滑に、各種印刷機械、製紙機械の軸家、摺動部の潤滑(特に黒色のグリースを嫌う箇所)に、各種大型特殊車両の軸受け、ギヤー等の潤滑に
トラスコ品番144-9802
容量(mL)420
質量(g)400
使用目的潤滑
危険物の類別非危険物
内容量1箱(20本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07