曜日別特売

FORPRO弱溶剤形ウレタン塗料

FORPRO弱溶剤形ウレタン塗料 - ニッペホームプロダクツFORPRO弱溶剤形ウレタン塗料 - ニッペホームプロダクツ

屋内外で使用できる弱溶剤系つやあり塗料です。
戸建住宅やマンションなどの幅広い素材に塗装できる本格的なウレタン塗料です。
防藻・防かび機能があります。
耐候性(長持ち)、低汚染性(汚れにくい)、透湿性(膨れや剥離を抑制。
建物の結露防止)、速乾性(冬場も塗装可能)に優れています。

用途建築物屋内外の各種素材(コンクリート、モルタル、ALCパネル、鉄部、木部、アルミ、ステンレス、FRP、硬質塩ビ、亜鉛めっき面など)に主な用途木部、コンクリート、鉄部トラスコ品番158-8333質量(kg)15主成分合成樹脂(アクリル・ウレタン)、顔料、有機溶剤、合成樹脂エナメル塗料塗布面積(m2)54標準重ね塗り回数(回)2危険等級アズワン品番64-8372-67危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量12.5L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)1回目の塗装から約3時間(23℃時)以上経ってから塗り重ね乾燥時間夏(30℃):約1時間30分・冬(10℃):約3時間危険物の性状非水溶性内容量1缶(15L)
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43840914411F091
30,972
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする