曜日別特売

FORPRO水性シリコン塗料

FORPRO水性シリコン塗料 - ニッペホームプロダクツFORPRO水性シリコン塗料 - ニッペホームプロダクツ

屋外で使用できる環境配慮形水性つやあり塗料です。
戸建住宅やマンションなどの新設・改修塗装に使用できる本格的な高耐候性シリコン塗料です。
隠ぺい性、作業性、仕上がりに優れています。
親水化技術により雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。
下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能です。
防藻、防かび機能があります。

用途外壁塗装に、素材:コンクリート、モルタルなどに主な用途コンクリート、外カベトラスコ品番158-8337容量(L)15主成分合成樹脂(アクリル・シリコン)、顔料、水塗布面積(m2)54標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)1回目の塗装から約3時間(23℃時)以上経ってから塗り重ね乾燥時間夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間内容量1缶(15L)
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43840939411F061
31,184
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする