ドアクローザー シルバーN-01

ドアクローザー シルバーN-01 - NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。

用途開戸用シルバー仕様ストップ機能なし幅(mm)310質量(kg)2.3高さ(mm)90タイプ開戸引き込み奥行(mm)85内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合扉質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43841036P7002-N0145以下
7,790
5,498
6,048(税込)
当日出荷
返品不可
43841045P7003-N0165以下
10,650
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする