三木ネツレン
CH-NF型 無傷横吊カム付フック
押え金及び受金に高力アルミ合金を使用し、吊上物の表面にきずをつけてはいけない鋼板・ステンレス板・アルミ板・銅板等を無傷で運搬する水平吊吊具です。
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
トラスコ品番
質量(kg)
全幅(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43841063
B2335
0.5
158-0551
1.4
S1:50
吊環:20
¥
50,900
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43841079
B2336
0.5
158-0586
1.5
S1:50
吊環:20
¥
54,400
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
43841088
B2337
1
158-0643
3.6
S1:60
吊環:30
¥
60,700
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43841097
B2338
1
158-3704
3.8
S1:60
吊環:30
¥
67,700
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください