三木ネツレン
CH-N型 横吊カム付フック
鋼板の水平吊りや重ね吊専用の吊具です。
吊上荷重に応じて、カムによる締付力が強く働きますので外れる心配はありません。
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
トラスコ品番
質量(kg)
全幅(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43841133
B2310
0.5
158-0605
1.2
S1:50
吊環:20
¥
17,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43841149
B2311
0.5
158-2211
1.4
S1:50
吊環:20
¥
18,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43841158
B2312
1
158-2183
1.8
S1:60
吊環:24
¥
27,300
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43841167
B2313
1
158-0624
2
S1:60
吊環:24
¥
30,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください