三木ネツレン
DD-BW型 フック
爪幅をより広くしているので、短尺材を2台で安定して吊ることができます。
トラスコ品番
158-2149
質量(kg)
11.7
全幅(mm)
S1:400
寸法L2(mm)
180
全高H(mm)
364
爪長さ(mm)
L1:100
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43841255
E2685
1.5
¥
59,200
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください